Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstarter RS 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellstarter
Schnellstarter
Artikel-Nr.:
     3517B-86867247
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     52210849
EAN/GTIN:
     4006584915545
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter

Sicherungsstarter RS 71

Sicherungs-Starter für Leuchtstofflampen mit KVG/VVG. Bei jedem 4. Lampentausch wechseln, bei Lampentausch roten Knopf drücken.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30..65 W
Schaltung:
einfach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Starter, leuchtstofflampen starter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,11*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,82*
1 Tag
251
1
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,93*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854106
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.