| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4962906 Herst.-Nr.: 52210849 EAN/GTIN: 4006584915545 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Starter für Leuchtstofflampen mit KVG/VVG. Bei jedem 4. Lampentausch wechseln, bei Lampentausch roten Knopf drücken. Schaltung: einfach, Elektronisch: false, geeignet für Lampenleistung: 30...65 W, geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: true, geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: false, geeignet für Halogen-Metalldampflampe: false, geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: false, geeignet für Leuchtstofflampe: true Ausführung: Einzelschaltung Lampe: 30-65 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Radium | Produkt Typ: | RS-71 | Ident Code: | 52210849 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,99* | € 1,99* | | | | | | | | 200 | | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,02* | | | | Lager 6318 | | | | 200 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 2,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 514,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|