Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe SIRIUS HRI 190W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metalldampflampe SIRIUS HRI 190W
Metalldampflampe SIRIUS HRI 190W
Artikel-Nr.:
     3517B-86875383
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321866592
EAN/GTIN:
     4008321866592

Metalldampflampe SIRIUS HRI 190W

Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
190 W
Lampenspannung:
70 V
Lichtstrom:
8100 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8200 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0,8 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 160,25*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 162,53*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 182,35*
1
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 189,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 205,09*
€ 250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.