Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS HRI 190W + Osram 8200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIRIUS HRI 190W + Osram 8200K
SIRIUS HRI 190W + Osram 8200K
SIRIUS HRI 190W + Osram 8200K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001041
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321866592
EAN/GTIN:
     4008321866592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SIRIUS HRI 190W +
Osram 8200K

Marke: Osram
Lampenleistung: 190W
Kolbedurchmesser: 51mm
Gesamtlänge: 54.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 8100lm
Farbtemperatur: 8200K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 160,18*
Lager 8
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 162,91*
1
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 183,53*
1
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 190,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 204,05*
€ 250,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 325,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.