Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 24V 20mA 20025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe 0,48W T4,5 24V Röhre Ø4,2x16,5mm farblos einseitig gesockelt
Telefonlampe 0,48W T4,5 24V Röhre Ø4,2x16,5mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517B-86880757
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20025
EAN/GTIN:
     4034451200258
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
telefonlampen

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 24V 20mA 20025

Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,48 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 4,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,10*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,28*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.