| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869875 Herst.-Nr.: 20025 EAN/GTIN: 4034451200258 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe T4,5 4,2x16,5mm Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 20 mA, Farbe: farblos, Sockel: T 4,5, Lichtstrom: 1 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 16,5 mm, Durchmesser: 4,2 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 24 V, Lampenleistung: 0,48 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 20025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,10* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,24* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,28* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|