| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86959679 Herst.-Nr.: 101749 EAN/GTIN: 4014364017501 |
| |
|
| | |
| Fassung G13 101749 G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 9,5 mm, Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm Gewicht: 5 g Typ: 47105 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,04* | € 1,38* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,01* | € 1,74* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|