| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86960162 Herst.-Nr.: 17684000 EAN/GTIN: 4251433951186 |
| |
|
| | |
| LED-Konverter 350 mA 2,8-7 W, DALI 17684000 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 7 W, Art der Dimmung: DALI-2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,36* | € 55,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,17* | € 55,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,17* | € 56,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,61* | € 58,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,74* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|