Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät 12-120W 24V IP20 dimm. Phasenab. 17232000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86960810
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17232000
EAN/GTIN:
     4251433938460
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Netzgerät 12-120W 24V IP20 dimm. Phasenab. 17232000

LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24V, Leistung: 120W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,89*
€ 79,99*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 62,98*
€ 80,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,17*
€ 82,80*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 68,74*
€ 87,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,61*
€ 91,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.