Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber HLG-150H-12B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber HLG-150H-12B
Artikel-Nr.:
     3517B-86961837
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-12B
EAN/GTIN:
     4021087010559
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Treiber HLG-150H-12B

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 150W, Eingangsspannung 90-305V AC
130-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.