| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86962953 Herst.-Nr.: 663835 EAN/GTIN: 4043544793461 |
| |
|
| | |
| LED-Koverter 100W CONV 024.100 LED-Konverter (100 W) On/Off, Konstantspannungskonverter, mit Zugentlastung, Überspannungsschutz: 320 V AC / 48 h, nominale Lebensdauer bis zu 50000 h, Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz): ± 1,5 %, Betriebstemperatur: -20 ... +45 °C, Ausgangsspannung: 24 V DC, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC, SELV Abmessungen (LxBxH): 295 x 29. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,11* | € 51,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,20* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|