| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86964103 Herst.-Nr.: 1006195 EAN/GTIN: 4024163262583 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 500mA, DALI 1006195 Dimmbarer DALI LED-Treiber mit 500mA Konstantstrom und einer Leistung von 40 Watt inklusive RF-Schnittstelle. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,30* | € 55,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,53* | € 59,66* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,00* | € 60,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,45* | € 63,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,92* | € 69,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|