Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzteil 24V, 100W, DALI 1007255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzteil 24V, 100W, DALI 1007255
LED-Netzteil 24V, 100W, DALI 1007255
Artikel-Nr.:
     3517B-86964130
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007255
EAN/GTIN:
     4024163275705
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Netzteil 24V, 100W, DALI 1007255

Bei diesem SLV LED Netzteil handelt es sich um ein 100 Watt LED Gleichspannungsnetzteil mit 24 Volt. Das Produkt ist DALI dimmbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,18*
€ 60,27*
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,83*
€ 69,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,21*
€ 75,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,81*
€ 140,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004713
ab € 51,97*
Zubehör
SLV
1004714
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.