| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86969307 Herst.-Nr.: 19084 EAN/GTIN: 4250611890842 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LCA 44W #19084 Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber (SELV), unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung, Ausgangsstrom auswählbar zwischen 700 und 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 44 W, Bis zu 87 % Effizienz, dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 100 % (abhängig vom Dimmer), nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,59* | € 31,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,62* | € 31,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,70* | € 32,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,58* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|