| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86969876 Herst.-Nr.: 18157000 EAN/GTIN: 4251433927396 |
| |
|
| | |
| ZigBee-Dimmer IP20,12-24V DC 18157000 LED-Dimmer 12-24 V DC, Zigbee dimmbar. ZigBee LED-Dimmer für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 5 Kanäle. Das Gerät ist für verschiedene Betriebsmodi einstellbar. 5 x einfarbig (nicht unabhängig), 2 x TunableWhite (nicht unabhängig), 1 x RGBW, 1 x RGB + TunableWhite (ww+w) Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,07* | € 67,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,68* | € 68,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,36* | € 70,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,67* | € 73,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,96* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|