Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer ZigBee, IP20, 12-24 V DC, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489478
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18157000
EAN/GTIN:
     4251433927396
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
LED-Dimmer 12-24 V DC, Zigbee dimmbar. ZigBee LED-Dimmer für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 5 Kanäle. Das Gerät ist für verschiedene Betriebsmodi einstellbar. 5 x 'einfarbig'(nicht unabhängig), 2 x 'TunableWhite'(nicht unabhängig), 1 x RGBW, 1 x RGB + TunableWhite (ww+w) Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Eingangsspannung: 12 - 24 V DC, Ausgangspannung: abhängig von der Eingangsspannung (12 - 24 V DC), Ausgangsstrom: 4 A je Kanal, Ausgangsleistung: 48 W (12 V DC) - 96 W (24 V DC) je Kanal, Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +50 °C, Messpunkt (tc): max. +75 °C, Inkl. Zugentlastung, Material: Kunststoff, Maße: L 145 x B 46,5 x H 16 mm, Frequenz: 2,4 GHz, Protokoll: ZigBee 3.0 Ps = < 100 mW Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240W, Art der Dimmung: ZigBee. Schutzklasse: III, Breite: 46,5 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 16 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 145 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12...24 V, Ausgangsleistung: 48...240 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: -...- mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18157000
Ident Code:
18157000
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, dimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,17*
€ 69,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,27*
€ 69,80*
€ 8,50*
ab € 73,67*
€ 73,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 75,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,88*
€ 76,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.