| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86976977 Herst.-Nr.: .100 EAN/GTIN: 4037293001007 |
| |
|
| | |
| HV-Fassung T-350Gr. GU/GZ10 .100 Die Hochvoltfassung kann auch für GZ10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Keramik/Metall | Farbe: | weiß | Fassung: | GZ10 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 3,50* | € 4,95* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,42* | € 5,31* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,35* | € 5,32* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,38* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,68* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|