Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vintage-Lampe E27, 820 1906GLOBE25CL5W/820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Vintage-Lampe E27, 820 1906GLOBE25CL5W/820
LED-Vintage-Lampe E27, 820 1906GLOBE25CL5W/820
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-87052187
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075092136
EAN/GTIN:
     4058075092136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Vintage-Lampe E27, 820 1906GLOBE25CL5W/820

LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 8,60*
10 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,98*
4
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,02*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 7,36*
€ 10,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.