| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-87067721 Herst.-Nr.: LM85130 EAN/GTIN: 4020856851300 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Kerzenlampe E14 827 LM85130 LED Filament-Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Ideal füür den Einsatz in dekorativen Leuchten. Besonderheit: Die LED hat eine Glüühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glüühlampe sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüüh- und Halogenlampen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,4 | Lampenleistung: | 2,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 250 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 250 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kerze | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 led 2200k kerzenform, candlelight led, led kerze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,60* | € 3,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,37* | € 3,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|