Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 827 LM85130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 827 LM85130
LED-Kerzenlampe E14 827 LM85130
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-87067721
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85130
EAN/GTIN:
     4020856851300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

LED-Kerzenlampe E14 827 LM85130

LED Filament-Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Ideal füür den Einsatz in dekorativen Leuchten. Besonderheit: Die LED hat eine Glüühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glüühlampe sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,84*
1
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,87*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 4,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.