Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 927, dim. LEDCLB40D3.4927FILCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87068298
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854061653
EAN/GTIN:
     4099854061653
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 927, dim. LEDCLB40D3.4927FILCL

Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzen, mit stark reduzierter Blauanteil. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: = 90. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"
Filament"
-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
3,4 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,64*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 4,80*
9 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 5,10*
1
€ 8,50*
ab € 5,46*
€ 5,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.