Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-3, 830 CoreLEDPLT #48784000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-3, 830 CoreLEDPLT #48784000
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-3, 830 CoreLEDPLT #48784000
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87068739
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48784000
EAN/GTIN:
     8719514487840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-3, 830 CoreLEDPLT #48784000

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20..60 V
Nennstrom:
250..400 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
15 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
1620 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1620 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 13,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 15,83*
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,31*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,46*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,73*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,45*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 9,47*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 8,24*
Ähnlich
Philips
48782600
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.