Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 f. KVG/VVG 830, 1200mm TUBET8EMP13.5W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87069620
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854036897
EAN/GTIN:
     4099854036897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 f. KVG/VVG 830, 1200mm TUBET8EMP13.5W830

LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/WG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (0,6 m-Version). Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
60 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
13,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
1890 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1890 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 7,85*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,85*
10
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 8,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,57*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.