Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte GX53 827, sw LM85830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte GX53 827, sw LM85830
LED-Tischleuchte GX53 827, sw LM85830
Artikel-Nr.:
     3517B-87186251
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85830
EAN/GTIN:
     4020856858309
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Arbeitsplatzlampe

LED-Tischleuchte GX53 827, sw LM85830

Kreativ einsetzbare schwarze LED-Leuchte zum Aufhängen bzw. zum Umwickeln an Streben und Balken oder zum Aufstellen. Steckerfertig vormontiert. Biegsamer, selbst fixierender und gummierter Metall-Lamellenschlauch mit Kugelabschluss (66 cm Länge) und 150 cm langem Anschlusskabel (schwarz) mit Zwischenschalter. Gerichtete Beleuchtung durch LIGHTME POWERLENS LED-Leuchtmittel mit hochwertiger Echtglas-Linse für Lichtfächer mit 60° Abstrahlwinkel, lichtstark durch 350 lm Leuchtenlichtstrom, warmweiße Lichtfarbe (2700 K) für Wohnräume geeignet, nachhaltig und werkzeuglos wechselbar durch Bajonettfassung GX53.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
klemmen
Geeignet für Wandmontage:
nein
Biegbar:
ja
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,95*
€ 30,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,59*
€ 36,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,65*
€ 36,95*
€ 8,50*
ab € 26,87*
€ 37,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85813
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.