| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17186144 Herst.-Nr.: LM85813 EAN/GTIN: 4020856858132 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte GX53 827, sw LM85813 Elegante schwarze 2er-Design-Wandleuchte " Up & Down" für effektvolle Lichtwirkung und mit zwei markanten Lichtfächern mit sauberen, spektralfreien Konturen. Inkl. 2 x LIGHTME POWERLENS LED-Leuchtmittel mit hochwertiger Echtglas-Linse für Lichtfächer mit 60° Abstrahlwinkel, lichtstark durch 2 x 350 lm (700 lm Leuchtenlichtstrom), warmweiße Lichtfarbe (2700 K) für Wohnräume geeignet, nachhaltig und werkzeuglos wechselbar durch Bajonettfassung GX53. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,06* | € 31,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,56* | € 37,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,70* | € 37,16* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,11* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|