Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungelement 116,2x34,9mm, M6 RCB180SM6 PA66


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-87259934
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01645
EAN/GTIN:
     4031026565965
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungelement 116,2x34,9mm, M6 RCB180SM6 PA66

Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,69999999..19,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
14
Frei Haus
ab € 32,598*
€ 38,688*
14 Tage
unbekannt
14
€ 6,99*
ab € 32,902*
€ 38,952*
21 Tage
nicht lagernd
14
€ 7,90*
ab € 32,6586*
€ 39,0286*
14
Frei Haus
ab € 33,1794*
€ 39,4794*
19 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 33,686*
€ 40,026*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 38,688*
€ 46,03872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,838*
€ 43,83722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,598*
€ 38,79162
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 541,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.