Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmen Z-Reihe ZDK 2.5 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87351003
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1103830000
EAN/GTIN:
     4032248877997
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller durchgangsklemmen zdk
reihenklemmen weidmüller

Reihenklemmen Z-Reihe ZDK 2.5 GE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6782*
€ 2,1382*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6818*
€ 2,1418*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6976*
€ 2,1676*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7269*
€ 2,1969*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7464*
€ 2,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1382*
€ 2,54446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0082*
€ 2,38976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
1608920000
ab € 1,4955*
Zubehör
Weidmüller
1608930000
ab € 1,7155*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,7564*
Zubehör
Weidmüller
1052660000
ab € 5,502*
Zubehör
Weidmüller
1052680000
ab € 6,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.