Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans chluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3526013
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDK2.5GE
EAN/GTIN:
     4032248877997
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 53 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDK2.5GE
Ident Code:
1103830000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7076*
€ 2,1776*
50
€ 5,00*
ab € 1,7082*
€ 2,1782*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7086*
€ 2,1786*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,7369*
€ 2,2069*
50
Frei Haus
ab € 1,7772*
€ 2,2572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1776*
€ 2,59134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0276*
€ 2,41284
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7076*
€ 2,03204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,43904*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,20*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1608920000
ab € 1,4955*
Zubehör
Weidmüller
1608930000
ab € 1,7155*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,7564*
Zubehör
Weidmüller
1052660000
ab € 5,502*
Zubehör
Weidmüller
1052680000
ab € 6,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.