| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87360274 Herst.-Nr.: 10112333 EAN/GTIN: 4007686295931 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose 1,5 qmm weiß, Wago 10112333 Eine innovative Weiterentwicklung der Standard Abzweigdose für den Innenbereich. Diese clevere kleine Dose bietet Schutzart IP20, Zugentlastung fürs Kabel, einen leicht zu schließenden Deckel und ist mit einer Reihe verschiedener Klemmen erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Bestückung: | Steckklemme | Form: | rechteckig | Montageart: | universal | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Einführung von hinten: | nein | Länge: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,91* | € 61,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,96* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,691* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|