Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose 1,5 qmm weiß, Wago 10112333


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsdose 1,5 qmm weiß, Wago 10112333
Artikel-Nr.:
     6012C-87360274
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112333
EAN/GTIN:
     4007686295931
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose 1,5 qmm weiß, Wago 10112333

Eine innovative Weiterentwicklung der Standard Abzweigdose für den Innenbereich. Diese clevere kleine Dose bietet Schutzart IP20, Zugentlastung fürs Kabel, einen leicht zu schließenden Deckel und ist mit einer Reihe verschiedener Klemmen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Bestückung:
Steckklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,91*
€ 61,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 63,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,90*
€ 74,851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.