| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87365875 Herst.-Nr.: 122959 EAN/GTIN: 4015081205646 |
| |
|
| | |
| Meldeschalter 1W Einschaltbereit IZM-LCS#122959 Hilfsschalter, Meldeschalter Einschaltbereit, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63 , IN20, 32, 40, 63 , für externe Anwendung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,89* | € 119,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,09* | € 123,06* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,05* | € 123,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,99* | € 128,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,74* | € 130,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|