Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger IP54 4000K DALI SRGSOXB150010000840D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-87367007
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19482006040
EAN/GTIN:
     4020863405497
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
geräteträger regiolux ip54

LED-Geräteträger IP54 4000K DALI SRGSOXB150010000840D

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,00*
€ 224,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,95*
€ 224,72*
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 231,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19203095100
ab € 10,92*
Zubehör
Regiolux
19200058100
ab € 3,23*
Zubehör
Regiolux
19002007000
ab € 19,22*
Zubehör
Regiolux
19200085100
ab € 11,45*
Zubehör
Regiolux
19200084100
ab € 7,80*
Zubehör
Regiolux
19200039100
ab € 2,30*
Zubehör
Regiolux
19200005100
ab € 9,17*
Zubehör
Regiolux
19200081100
ab € 44,78*
Zubehör
Regiolux
19200050100
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.