Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger IP54 3000K DALI SRGSOT15006000830DA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-87367908
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19422006090
EAN/GTIN:
     4020863407866
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
geräteträger regiolux ip54

LED-Geräteträger IP54 3000K DALI SRGSOT15006000830DA.

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 217,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,80*
€ 217,65*
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 223,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19203095100
ab € 10,92*
Zubehör
Regiolux
19200058100
ab € 3,23*
Zubehör
Regiolux
19002007000
ab € 19,36*
Zubehör
Regiolux
19200085100
ab € 11,47*
Zubehör
Regiolux
19200084100
ab € 7,82*
Zubehör
Regiolux
19200039100
ab € 2,31*
Zubehör
Regiolux
19200005100
ab € 9,23*
Zubehör
Regiolux
19200081100
ab € 44,58*
Zubehör
Regiolux
19200050100
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.