Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87451930 Herst.-Nr.: 8WH90700MA00 EAN/GTIN: 4001869345369 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte 8WH9070-0MA00 Abteilungstrennplatte, Trennung optisch und elektrisch von Klemmengruppen, Querschnitte bis 1,5mm², 4 Anschlussstellen, Breite 2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,10* | € 26,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,45* | € 27,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,125* | € 28,085* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,99* | € 30,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,46* | € 30,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,389* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|