Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring ODR-E 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-87455171
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064701
EAN/GTIN:
     4007685030793
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring ODR-E 32

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
25 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1521*
€ 0,2171*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2494*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1823*
€ 0,2523*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1608*
€ 0,2546*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25444*
€ 0,35444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.