Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung PMSKV 11/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100683 WISKA Verschraubung PG11x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100683 WISKA Verschraubung PG11x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100683 WISKA Verschraubung PG11x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-87455199
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100683
EAN/GTIN:
     4007686028423
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg11 metall kabelverschraubung

MS-Kabelverschraubung PMSKV 11/16

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,33*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5156*
€ 4,3356*
50
Frei Haus
ab € 3,6168*
€ 4,4568*
50
Frei Haus
ab € 4,269*
€ 5,4442*
6 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 6,59*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.