| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-217619 Herst.-Nr.: 10100683 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10100683 WISKA Verschraubung PG11x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 6,0mm: Typ: Verschraubung Serie: Verschraubung Bauform: inkl. O-Ring Gewinde: PG11x1,41 Gewindelänge: Länge: 6,0mm Schlüsselweite: SW22 Klemmbereich: 4,5mm - 10,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, PG11 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 4,33* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 3,5156* | € 4,3356* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,6168* | € 4,4568* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,269* | € 5,4442* | | | | Lager 52L5J | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,59* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|