Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 2,5qmm 2p Porzellan 127.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87455225
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     127.G
EAN/GTIN:
     4011126003154
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 2pol
anschlussklemme

Anschlussklemme 2,5qmm 2p Porzellan 127.G

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15,5 x 15 x 18 mm Klemmbereich eindrähtig : 0,75 - 4,0 mm² Klemmbereich starr, flexibel : 0,75 - 2,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 3 x 0,75 mm², 2 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr : 3 x 0,75 mm², 2 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² Anschlussmöglichkeiten flexibel : 2 x 0,75 mm², 2 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,81308*
€ 1,04308*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7532*
€ 1,2819*
4 Tage
180
1
€ 6,95*
ab € 0,757*
€ 1,282*
1 Tag
51
1
€ 5,90*
ab € 1,0253*
€ 1,6753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.