Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussklemme, Klemmbereich 0,75-2,5 mm², 2 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Befestigungsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40182233
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126003154
EAN/GTIN:
     4011126003154
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 2pol
anschlussklemme
Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 15,5 x 15 x 18 mm Klemmbereich : 0,75 - 2,5 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur : 200°C Nennspannung : 450 V Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 127.G, 4011126003154, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Dosenklemme, Freileitungsklemme, Klemmbolzen, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, Verbindungsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,81308*
€ 1,04308*
1
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7532*
€ 1,2819*
Lager 4792
180
1
€ 6,95*
ab € 0,757*
€ 1,282*
1 Tag
51
1
€ 5,90*
ab € 1,0253*
€ 1,6753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.