Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 1S, 10A 27.21.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87556340
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     272182300000
EAN/GTIN:
     8012823352268
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder

Stromstoßschalter 1S, 10A 27.21.8.230.0000

Stromstoßschalter EVO für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen- 1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus / an Kontaktmaterial AgNi, Spule mit Überhitzungsschutz.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
21,5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 9,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 10,67*
1
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 10,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,74*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.