| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87556981 Herst.-Nr.: 101163604 EAN/GTIN: 4250116200603 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtmelder gelb NMEFGB Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | gelb | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Lochdurchmesser: | 22,3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,45* | € 56,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,07* | € 59,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,81* | € 59,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,70* | € 60,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,13* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|