Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG48-GY 55502457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457
Artikel-Nr.:
     3517B-87652777
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502457
EAN/GTIN:
     4044774852669
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG48-GY 55502457

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG48 GY
Schlauchverschraubung
PG 48
Passend für Schutzschlauchgröße: 63
Polyamid
Halogenfrei
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,12*
€ 27,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,3109*
€ 27,4709*
€ 6,90*
ab € 23,14*
€ 29,94*
€ 5,95*
ab € 23,5484*
€ 30,3784*
€ 3,90*
ab € 24,04*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.