Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA Ø48mm PG48 IP65 Gew Polyamid (PA) ger gr SILVYNMPCPG48GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm
Artikel-Nr.:
     262-E115F94
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502457
EAN/GTIN:
     4044774852669
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst PA Ø48mm PG48 IP65 Gew Polyamid (PA) ger gr SILVYNMPCPG48GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
12 mm mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
48 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 27,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,1509*
€ 27,2409*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,3984*
€ 30,1184*
€ 3,90*
ab € 23,96*
€ 30,76*
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,1184*
€ 35,8409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,0184*
€ 35,7219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1184*
€ 34,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,6684*
€ 32,9254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,3184*
€ 31,3189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3984*
€ 27,8441
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.