Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI SNSRC7HRW#9002015519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX SNS RC7 HRW 20-940 9002015519 ETDD 01 Downlight, 26W, 2000lm, ws
TRILUX SNS RC7 HRW 20-940 9002015519 ETDD 01 Downlight, 26W, 2000lm, ws
Artikel-Nr.:
     3517B-87653072
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015519
EAN/GTIN:
     4018242427871
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI SNSRC7HRW#9002015519

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 210 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 127 mm, Leuchtenhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,73*
€ 270,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,96*
€ 272,43*
€ 5,95*
ab € 231,00*
€ 284,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,99*
€ 288,42*
Frei Haus
ab € 236,81*
€ 291,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8185700
ab € 18,80*
Zubehör
TRILUX
7188800
ab € 18,45*
Zubehör
TRILUX
8183900
ab € 42,97*
Zubehör
TRILUX
7191200
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.