Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI SNSQC5HRV#9002015854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX SNS QC5 HRVFL-19 20- 9002015854 840 ETDD 01 Downlight, 18W, 2000lm, ws
TRILUX SNS QC5 HRVFL-19 20- 9002015854 840 ETDD 01 Downlight, 18W, 2000lm, ws
Artikel-Nr.:
     3517B-87653919
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015854
EAN/GTIN:
     4018242428366
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI SNSQC5HRV#9002015854

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Quadratisches Deckenausschnittmaß 150 mm. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm. Mit hochglänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: weiß. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,20*
€ 223,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,52*
€ 224,97*
€ 5,95*
ab € 191,49*
€ 235,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 238,27*
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 245,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
9002016294
ab € 187,16*
Ähnlich
TRILUX
9002015871
ab € 155,86*
Ähnlich
TRILUX
9002015667
ab € 155,35*
Ähnlich
TRILUX
9002020143
ab € 155,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.