Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87654161 Herst.-Nr.: 2683770000 EAN/GTIN: 4050118703702 |
| |
|
| | |
| Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 2 EMPTY Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 447 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,34* | € 33,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,54* | € 34,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,15* | € 34,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,22* | € 34,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|