Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854487 Herst.-Nr.: 2683770000 EAN/GTIN: 4050118703702 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Farbe: sonstige, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 447 mm, RAL-Nummer: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TCINLTHIRD2EMPTY | Ident Code: | 2683770000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,34* | € 33,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,54* | € 34,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,15* | € 34,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,22* | € 34,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|