Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel A-Reihe AEB 35 SCL/1 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel A-Reihe AEB 35 SCL/1 V0
Endwinkel A-Reihe AEB 35 SCL/1 V0
Artikel-Nr.:
     3517B-87654981
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2661280000
EAN/GTIN:
     4050118702163
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Endwinkel A-Reihe AEB 35 SCL/1 V0

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Höhe:
52,6 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
20
€ 6,40*
ab € 0,31414*
€ 0,51414*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,3145*
€ 0,5145*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3303*
€ 0,5403*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,3354*
€ 0,5454*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1120470000
ab € 0,20633*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.