Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Tragschiene: TS 35, gerastet, A-Reihe AEB35SCL/1V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854255
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2661280000
EAN/GTIN:
     4050118702163
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6 mm, Höhe: 52,6 mm, Tiefe: 36,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubenlos
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AEB35SCL/1V0
Ident Code:
2661280000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen endhalter weidmüller, reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
20
€ 6,40*
ab € 0,31414*
€ 0,51414*
20
€ 5,46*
ab € 0,3145*
€ 0,5145*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3303*
€ 0,5403*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,3354*
€ 0,5454*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1120470000
ab € 0,20633*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.