Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74833824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74833824 185 1,2m 1x27W A60o 3500lm 4000K4KV
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74833824 185 1,2m 1x27W A60o 3500lm 4000K4KV
Artikel-Nr.:
     3517B-87765014
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74833824
EAN/GTIN:
     4018098355144
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74833824

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus wahlweise Polycarbonat (PC) oder PRACHTOPAL (PO). Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss.. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 536,90*
€ 629,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,31*
€ 629,89*
Frei Haus
ab € 545,09*
€ 635,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 560,35*
€ 657,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,58*
€ 737,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.